フラスコ スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
118件の「フラスコ スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化学実験 スタンド」、「フラスコ固定」、「丸底フラスコ 台」などの商品も取り扱っております。
鉄製スタンド ヤガミランキング1位
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。 器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。 締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。支柱径(Φmm)12質量(kg)4.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×230×700
1台
24,980税込27,478
3日以内出荷

転倒防止フラスコホルダー フラスコン スギヤマゲンランキング2位
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
1箱(2個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スタンド 三足 スチール製 モノタロウランキング3位
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
7,090税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1組(2個)ほか
1,990税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
1個
5,247税込5,772
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
用途実験器具の保持に
1個
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75大径(Φmm)100
1個
659税込725
当日出荷

鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。 試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。 はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6高さ(mm)365付属品F35-5820自在はさみ×1個支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
1個
6,800税込7,480
3日以内出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷

逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75大径(Φmm)100
1台
1,198税込1,318
当日出荷

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)仕様横棒/角パイプ(回転しません)付属品ステンレス製ムッフSS×2個高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
1個
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)